{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 16 | |
Laji | HB7525 | |
Lastuava aine | KM | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
Z | 4,4 mm | |
Säde r | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |
Tuotekoodi | 231525 16/3 | |
Valmistajan numero | 231525 16/3 |