NC-paikoitusporan kääntöterä, HB225, Tyyppi: 16

Tuote nro.: 231521 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    40,85 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    34,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 880 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16
Laji HB225
Lastuava aine KM
ISO-koodi SOGT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus AlCrN
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Valmistajan numero 231521 16

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

NC-paikoitusreikäporaukseen ja viistämiseen. Myös tasosorvaukseen pyörimättömällä työkalulla sorvissa. Sopii kaivertamiseen.

Ohje:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin