{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 48 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Kääntöterien lukumäärä | 4 | |
Uran korkeus ap | 22 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 27 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 58 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU130608 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Valmistajamerkintä | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Valmistajan numero | 3106543 |