{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 170408 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 8 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 52 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Valmistajan numero | THN03966 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECH17 50/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
709,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 187,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
1 428,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 8 | 16 | 20 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 | 27 |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 52 | 55 | 80 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Terän ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |