Kulmajyrsin 90° MECH17, weldonvarsi, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

Tuote nro.: 227653 50/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 20
enimmäistyöstösyvyys ap max 74 mm
Ulkoneman pituus L1 88 mm
Kokonaispituus Lges 161 mm
Varren ⌀ Ds h6 40 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 1704
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227653 50/4
EAN / GTIN 4960664526383
Valmistajan numero THN03925

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä ae saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin