{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 170408 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 8 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 59 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 73 mm | |
Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227650 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503780 | |
Valmistajan numero | THN03824 |