BDMT 170404 ER-JS INOX

Tuote nro.: 227560 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170404 ER-JS
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,13 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227560 INOX
EAN / GTIN 4960664685820
Valmistajan numero TLC00338

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


BDMT 170404 ER-JS  INOX

BDMT 170404 ER-JS INOX

pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
20,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 385 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 365 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170404 ER-JS APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMX 16..04 PDER APMT 060204 ER APMT 133504 ER APMT 180504 ER
Lastuava aine KM KM KM KM KM KM KM KM
Laji PR1535 HB7630 HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630 HB8630
tyyppi INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,13 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,08 mm 0,18 mm 0,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin