{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 6 | |
Kääntöterien lukumäärä | 30 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 46 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227455 50/6 | |
EAN / GTIN | 4960664526406 | |
Valmistajan numero | THN03963 |