Kulmajyrsin 90° MECH11, reiällä, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Tuote nro.: 227455 40/4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 16
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 37 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 11T308
Kääntö terän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227455 40/4
EAN / GTIN 4960664526390
Valmistajan numero THN03960
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan ae samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin