Kulmajyrsin 90° MECH11 32/4 mm

Tuote nro.: 227450 32/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 20
enimmäistyöstösyvyys ap max 46 mm
Ulkoneman pituus L1 55 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 11T308
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227450 32/4
EAN / GTIN 4960664503766
Valmistajan numero THN03811

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan ae samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.