{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 10 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 46 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Valmistajan numero | THN03810 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECH11 32/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
670,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
588,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 10 | 8 |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | 54 mm |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |