BDMT 11T320 ER-JT ST1400

Tuote nro.: 227340 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä BDMT 11T320 ER-JT
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 2 mm
    Laji PR1225
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,11 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227340 ST1400
    EAN / GTIN 4960664609390
    Valmistajan numero TKB00364

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D. Tarkka 90° ap = 5,5 mm:iin saakka.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    BDMT 11T320 ER-JT  ST1400

    BDMT 11T320 ER-JT ST1400

    pyynnöstä
    Varastossa
    133 kappaletta varastossa
    16,50 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    674 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    17,11 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    14,26 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Nirkon säde 2 2
    ISO-koodi-kääntöterä BDMT 11T320 ER-JT APMT 133520 SR
    Lastuava aine KM KM
    Laji PR1225 HB7510
    tyyppi ST1400 ST1400
    Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,11 0,15
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin