{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 88 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,64 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 18 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Valmistajan numero | THN63183 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T 25/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
288,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Kokonaispituus Lges | 88 | 105 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Porrastuspituus L kun αmax | 18 | 19,85 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |