{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 68 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,27 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 9 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Valmistajan numero | THN63151 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MEC11T 16/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
244,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
155,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 25 | 37 | 37 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 26 | 29 | 29 |
Porrastuspituus L kun αmax | 9 | 10,85 | 10,85 |