BDMT 070304 ER-JT GG

Tuote nro.: 227159 GG
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 070304 ER-JT
tyyppi GG
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR1810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,16 mm
Laji PR1810
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227159 GG
EAN / GTIN 4960664026463

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.Tarkka 90° arvoon ap = 4 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin