• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TDKT 150516-PDR UNI

Tuote nro.: 226583 UNI
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
tyyppi UNI
Nirkon säde 1,6 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TDKT 150520-PDR
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TDKT 150516-PDR IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226583 UNI
EAN / GTIN 7291075312805
Valmistajan numero 5666725

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin