{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,1 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 220,9 mm | |
Sopiva kääntöterä | TP..1003.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Valmistajan numero | 3106419 |