Jyrsinkääntöterä TOMT 060508ER-GM kulmajyrsimille PR1535, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 226436 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOMT 060508ER-GM
Syöttö fz 0,08 mm - 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Valmistajan numero TLC40005

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin