{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 75 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,33 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 34,25 mm | |
Sopiva kääntöterä | TOMT060508 | |
Kääntöterän ruuvi | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226400 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914104 | |
Valmistajan numero | THN08484 |