{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 29 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 45 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,25 mm | |
Sopiva kääntöterä | TOMT060508 | |
Kääntöterän ruuvi | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Valmistajan numero | THN08480 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
296,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 29 mm | 30 mm |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 20 mm | 22 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 45 mm | 47 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,6 astetta | 0,88 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |