WNEU 080608 EN-GL GG

Tuote nro.: 225627 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNEU 080608 EN-GL
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 − 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225627 GG
EAN / GTIN 4960664648870
Valmistajan numero TLA09313

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 6-leikkuiset − kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 13°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.
Hiottu malli huomattavasti paremmille pinnanlaaduille.

Käyttö:

GL-geometriassa on hiottu rakenne ja tasoterä, joiden ansiosta se soveltuu hyville pinnoille.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin