Kulmajyrsin 90° MFWN, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 50/3mm

Tuote nro.: 225600 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä WNMU 0806..
Kääntöterän ruuvi 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225600 50/3
EAN / GTIN 4960664647392
Valmistajan numero THN04650

Kuvaus

Malli:

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.
Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa erinomaisen lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin