PNMG 1106XNEN-GM GG

Tuote nro.: 223306 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä PNMG 1106XNEN-GM
    tyyppi GG
    Laji CA420M
    Lastuava aine KM
    Tasoterä 2 mm
    Syöttö fz / hammas 0,25 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 10
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 223306 GG
    EAN / GTIN 4960664732944
    Valmistajan numero TMB05200

    Käyttötaulukko

    GG(G)
    K
    230
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.
    GM - Yleiskäyttöön.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin