{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT140514-ER-FL | |
tyyppi | INOX | |
Nirkon säde | 14 mm | |
Laji | PR1835 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 3 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,5 − 1,8 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Kääntöterienkoko | 14 | |
Terän paksuus E | 556 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222089 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029372 |