• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Jyrsinkääntöterä SOMT......ER-FL suuren syötön jyrsimille P25M, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 222086 10
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT100420-ER-FL
tyyppi ST1400
Nirkon säde 2 mm
Laji PR1525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 − 1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Kääntöterienkoko 10
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222086 10
EAN / GTIN 4960664708130
Valmistajan numero TLB05606
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.
Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin