{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 131 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,43 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Valmistajan numero | THN07633 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
321,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 70 | 40 | 40 |
Asetuskulma κ | 10 | 16 | 15 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 131 | 100 | 100 |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,4 | 17,43 | 19,55 |