X.LT..ER-D41, X400, Kääntöterienkoko: 16mm

Tuote nro.: 221925 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    48,44 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    40,37 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XELW160512-SR-DD
Kääntöterienkoko 16
tyyppi ST1400
Nirkon säde 1,2 mm
Laji X400
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 4,18 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Valmistajan numero 5653967

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin