Kopiojyrsin 7792VX 40/2 mm

Tuote nro.: 221900 40/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 13 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 3,5 mm
Ulkoneman pituus L1 102 mm
Kokonaispituus Lges 172 mm
Varren ⌀ Ds h6 40 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 53 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 78 mm
Porrastuskulma αmax 3,18 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 6,3 mm
Sopiva kääntöterä XD..
Kääntöterienkoko 16
Kääntöterän ruuvi 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Asetuskulma κ 16 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Valmistajan numero 5658651

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin