{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ZDET 16M532 FR-721 | |
tyyppi | ALU | |
Laji | GH1 | |
Lastuava aine | KM | |
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz viimeistelyyn ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Teränpaksuus S | 5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Nirkon säde | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 220826 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504738 | |
Valmistajan numero | 5659913 |