DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, TKM Lieriövarsi. DL10

Tuote nro.: 220375 DL10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

DUO-LOCK-liittymä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL10
varren ⌀ Ds 10 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 9,6 mm
Kokonaispituus L 77,5 mm
L2 37,5 mm
Suositeltu vääntömomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220375 DL10
EAN / GTIN 4034221176707
Valmistajan numero 75.109.DL10.5.0775.0375

Kuvaus

Malli:

Erikoismittoja saatavana haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin