{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 20 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 220374 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149879 | |
Valmistajan numero | 75.102.DL10.1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, pitkä Lieriövarsi., DUO-LOCK-liittymä: DL10
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
108,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm |
Kokonaispituus L | 100 mm | 75 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Hyötypituus L1 | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Suositeltu vääntömomentti | 20 Nm |