DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt Lieriövarsi. DL12

Tuote nro.: 220372 DL12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL12
varren ⌀ Ds 12 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 11,5 mm
Kokonaispituus L 60 mm
L2 6 mm
Suositeltu vääntömomentti 30 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220372 DL12
EAN / GTIN 4034221149893
Valmistajan numero 75.120.DL12.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin