{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
Terien lkm Z | 5 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 24 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL12 | |
Avainkoko SW | 9,5 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 30 Nm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220326 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103116 | |
Valmistajan numero | DL12F1105MN1200CDA |