{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 10 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL20 | |
Avainkoko SW | 16 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 80 Nm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220323 20 | |
EAN / GTIN | 4034221125842 | |
Valmistajan numero | DL20F2000MN2000CDA |