{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 6 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
Avainkoko SW | 8 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 20 Nm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220317 6 | |
EAN / GTIN | 4034221140067 | |
Valmistajan numero | DL10F2004MN0600CDA |