{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 36 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
Avainkoko SW | 13 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 60 Nm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220314 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103246 | |
Valmistajan numero | DL16F2003MN1600SDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Terän pituus L2 | 24 mm | 12 mm |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |