DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/2,0 mm

Tuote nro.: 220307 16/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f9 D1/R (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 4
  • Terien jako: epätasainen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Teräpään ⌀ D 16 mm
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Terien lkm Z 4
Terien jako epätasainen
Nousukulma 37 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
⌀ D2 15,5 mm
Ulkonema L1 24 mm
Kokonaispituus L 32 mm
DUO-LOCK-liittymä DL16
Avainkoko SW 13 mm
Suositeltu kiristysmomentti 60 Nm
Nirkon säde 2 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,04 mm
varren malli Kierteellinen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220307 16/2,0
EAN / GTIN 4034221141811
Valmistajan numero DL16F1004MN1600R2.00D-

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
240
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin