{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30,5 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 73 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220291 10 | |
EAN / GTIN | 2050002068261 |