{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Cutting edge ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Tolerance nominal ⌀ | f8 | |
No. of teeth Z | 4 | |
Helix angle | 32 degrees | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Flute length Lc | 13 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 20 mm | |
Recess ⌀ D1 | 5.7 mm | |
Overall length L | 58 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Corner chamfer angle | 90 degrees | |
Feed fz for slot milling in steel < 900 N/mm2 | 0.033 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.039 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220289 6 | |
EAN / GTIN | 4034221136817 | |
Valmistajan numero | F2004NNH0600SDA |