{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 18 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220286 5 | |
EAN / GTIN | 4034221102782 | |
Valmistajan numero | F2004NNH0500CDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL TKM-varsijyrsin 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa
31,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 18 mm | 21 mm | 21 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 32 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |