SNHX 1205 Neutraali INOX

Tuote nro.: 218611 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1205
    tyyppi INOX
    Laji HB7535
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,13 mm
    Pöytälevyn paksuus 5,4 mm
    uranleveydelle ap 10; 14 mm
    Viisteen leveys 0,25 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Pinnoitus pinnoitettu
    Terän paksuus E 5,56 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218611 INOX
    EAN / GTIN 4045197656513
    Valmistajan numero 218611 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin