{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNHX 12045 | |
tyyppi | ST1400 | |
Laji | HB7525 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,13 mm | |
Pöytälevyn paksuus | 4,5 mm | |
uranleveydelle ap | 8 mm | |
Viisteen leveys | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 218601 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197532107 | |
Valmistajan numero | 218601 ST1400 |