{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin työstösyvyys ae max | 10,5 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 40 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SN.. 1205 | |
ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1205 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218566 63 | |
EAN / GTIN | 4045197530363 | |
Valmistajan numero | 218566 63 |