{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 8 | |
Kääntöterien lukumäärä | 16 | |
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin työstösyvyys ae max | 41,2 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SNHX | |
ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1103 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218562 160 | |
EAN / GTIN | 4045197647580 | |
Valmistajan numero | 218562 160 |