Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 6 mm 80 mm

Tuote nro.: 218544 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 8
Leveys ap 6 mm
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Kiinnityskierre M M16
Sopiva kääntöterä SNHX
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218544 80
EAN / GTIN 4045197850027
Valmistajan numero 218544 80

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Ohje:

Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP15 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin