Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 5 mm 50 mm

Tuote nro.: 218542 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
Kääntöterien lukumäärä 4
Leveys ap 5 mm
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kauluksen pituus L1 15 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Kiinnityskierre M M16
Sopiva kääntöterä SNHX
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1103
Kääntöterä-ruuvisarja 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218542 50
EAN / GTIN 4045197849977
Valmistajan numero 218542 50

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Ohje:

Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP9 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin