Terä Leveys ap 3,1 mm 63/4 mm

Tuote nro.: 218444 63/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 63 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli reiällä
    Lastuava aine HSS
    Sopiva kääntöterä XC.. 1125
    Kiinnitysruuvi-sarja 219985
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218444 63/4
    EAN / GTIN 4045197534170
    Valmistajan numero 218444 63/4

    Kuvaus

    Malli:

    Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

    Käyttö:

    Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ohje:

    Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
    HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.