Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 3,1 mm 125/10 mm

Tuote nro.: 218430 125/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 33,5 mm
Kauluksen ⌀ d1 58 mm
Peruspitimen ⌀ d2 58 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 64,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 65 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 65,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1125
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218430 125/10
EAN / GTIN 4045197534064
Valmistajan numero 218430 125/10

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin