{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Varren muoto | reiällä | |
Lastuava aine | HSS | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 15,5 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 32 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 40 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 38 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 52 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1125 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218428 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533982 | |
Valmistajan numero | 218428 63/4 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |