{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 15 | |
varren malli | reiällä | |
Lastuava aine | HSS | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 40 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 80 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 80 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 65 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1125 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218428 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534026 | |
Valmistajan numero | 218428 160/15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 3,1 mm 160/15 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 519,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 504,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 291,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1.139,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | nein |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1125 | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | mit Bohrung |
Terän ⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
suurin työstösyvyys ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin | Kiekkojyrsin | Kiekkojyrsin | Scheibenfräser |